横浜ディスプレイミュージアム
ドラセナブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ホワイトグリーン
注文コード
02678336
品番
GL-5320
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
色
ホワイトグリーン
材質
ポリエステル、PE
幅(cm)
58
長さ(cm)
葉長:17.5~37
全長(cm)
78