横浜ディスプレイミュージアム
ドラセナブッシュ
材質
ポリエステル、PE
幅(cm)
58
長さ(cm)
葉長:17.5~37
全長(cm)
78
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02691417
GL-5320
グリーンレッド
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02678336
GL-5320
ホワイトグリーン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください