電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管
電成興業の 金属製直管電線管
ステンレスレスねじなしパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
19
注文コード
02678746
品番
SNP019E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4000
質量(kg)
1.79
呼び
19
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
19