電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管
電成興業の 金属製直管電線管
ステンレスレスねじなしパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
25
注文コード
02678755
品番
SNP025E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4000
質量(kg)
2.84
呼び
25
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
25