FP-1068 プラ仏花組花カサブランカマム×2 横浜ディスプレイミュージアム 02678851

プラ仏花組花カサブランカマム×2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02678851
品番
FP-1068
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
用途
ラップ付き
材質
PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
22
全長(cm)
49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする