曜日別特売
FG-5335 セピアリーフスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02678860

セピアリーフスプレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
色
ベージュ
注文コード
02678860
品番
FG-5335
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
色
ベージュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
複葉長:11~15
全長(cm)
82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする