電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管
電成興業の 金属製直管電線管
ステンレスレスパイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02678990
品番
SP104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
4000
質量(kg)
33.3
寸法L(mm)
最大45、最小39
呼び
104
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
114.3