電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管
電成興業の 金属製直管電線管
パイプエンドキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679096
品番
PEC092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.078
色
ワインレッド
寸法L(mm)
58.5
寸法d(mm)
85
寸法D(mm)
103