電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管
電成興業の 金属製直管電線管
溶融亜鉛丸形ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679315
品番
M28SZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
タイプ
厚鋼 HDZ
種類
直線2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
44
寸法D(Φmm)
42
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
寸法A(Φmm)
100
寸法S(Φmm)
29
寸法P(Φmm)
84