電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管
電成興業の 金属製直管電線管
溶融丸ストレート保護管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679340
品番
M22SHZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
タイプ
HDZ
種類
直線2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
35
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
寸法A(Φmm)
89
寸法S(Φmm)
22
寸法P(Φmm)
73