電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
PE用防水型ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679629
品番
PNK070W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:2本
質量(kg)
0.494
寸法L(mm)
88.7
寸法L1(mm)
25
寸法d(Φmm)
77.5
仕上
ポリエチレンライニング
寸法S(Φmm)
69.6