PE用防水型ねじなしコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02679647 品番 PNK092W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
セット内容トルクビス:4本 質量(kg)0.671 寸法L(mm)100.5 寸法L1(mm)30 寸法d(Φmm)102.9 仕上ポリエチレンライニング 寸法S(Φmm)93.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする