電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ステンレス ビス止コネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679778
品番
SNK063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.22
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
18
呼び
63
寸法L2(mm)
38
寸法d(Φmm)
64.3