電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ステンレス 防水ビス止めコネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679848
品番
SNK031W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.095
寸法L(mm)
56.5
寸法L1(mm)
14
呼び
31
寸法L2(mm)
31.5
寸法d(Φmm)
32.6