電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ステンレス 防水ビス止めコネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679857
品番
SNK039W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.125
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
16
呼び
39
寸法L2(mm)
34
寸法d(Φmm)
38.6