電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ステンレス防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679909
品番
SNK022W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×1本
質量(kg)
0.129
寸法L(mm)
53
寸法L1(mm)
14
呼び
22
寸法L2(mm)
27
寸法d(Φmm)
28