電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ステンレス防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02679927
品番
SNK036W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.234
寸法L(mm)
69
寸法L1(mm)
21
呼び
36
寸法L2(mm)
35
寸法d(Φmm)
43.5