曜日別特売
FG-5384 ユーカリベリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02679980

ユーカリベリースプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ライトグリーン
内容量1本注文コード02679980品番FG-5384
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
色
ライトグリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、実:PS
長さ(cm)
実3
全長(cm)
57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする