電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
寸法d(Φmm)
51.3
注文コード
02679988
品番
NK051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法d・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
アースビス:M5、トルクビス:2本
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.16
寸法L1(mm)
16.5
呼び
E51
寸法L2(mm)
25.5
寸法T(mm)
2.3
寸法d(Φmm)
51.3
JIS規格
JIS C 8330
寸法S(Φmm)
45.5