横浜ディスプレイミュージアム
カーリーファーンリーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーンブラウン
バーガンディー
グリーンブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02679989
品番
FG-5503
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PA、PVC
色
グリーンブラウン
長さ(cm)
葉長:42
全長(cm)
86
寸法(Φcm)
葉径:11.5