電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
寸法d(Φmm)
64.2
注文コード
02679997
品番
NK063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法d・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
アースビス:M5、トルクビス:2本
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.25
寸法L1(mm)
18.5
呼び
E63
寸法L2(mm)
32
寸法T(mm)
2.5
寸法d(Φmm)
64.2
JIS規格
JIS C 8330
寸法S(Φmm)
58.5