電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
42.8
注文コード
02680015
品番
NK036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法d・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
トルクビス:2本
質量(kg)
0.19
寸法L(mm)
63.5
寸法L1(mm)
21
寸法d(Φmm)
42.8
仕上
電気亜鉛めっき
寸法S(Φmm)
36.9