電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
60.6
注文コード
02680040
品番
NK054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法d・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
トルクビス:2本
質量(kg)
0.33
寸法L(mm)
74.8
寸法L1(mm)
25
寸法d(Φmm)
60.6
仕上
電気亜鉛めっき
寸法S(Φmm)
54