曜日別特売
GL-5390 エレンダニカハンガー 横浜ディスプレイミュージアム 02680418

エレンダニカハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
幅(cm)
40
注文コード
02680418
品番
GL-5390
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
幅(cm)
40
全長(cm)
60
寸法(Φcm)
葉径:2.5~6
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする