電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
寸法d(Φmm)
19.6
注文コード
02680478
品番
NK019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法d・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
アースビス:M4、トルクビス:1本
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.04
寸法L1(mm)
12
呼び
E19
寸法L2(mm)
19
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
19.6
JIS規格
JIS C 8330
寸法S(Φmm)
15