電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
寸法d(Φmm)
32.3
注文コード
02680496
品番
NK031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法d・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
アースビス:M5、トルクビス:1本
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.09
寸法L1(mm)
15.5
呼び
E31
寸法L2(mm)
21
寸法T(mm)
3.5
寸法d(Φmm)
32.3
JIS規格
JIS C 8330
寸法S(Φmm)
27