電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用コネクタ
溶融亜鉛ビス止コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02680697
品番
NKZ022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:1本
質量(kg)
0.08
寸法L(mm)
47.3
寸法L1(mm)
14
寸法d(Φmm)
27.3
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法S(Φmm)
21.9