電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用カップリング
PE用防水型ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02680758
品番
PNC070W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
0.702
寸法L(mm)
148
寸法d(Φmm)
77.5
仕上
ポリエチレンライニング