電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用カップリング
カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02680810
品番
C054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質量(kg)
0.407
寸法L(mm)
64
呼び
G54
寸法D(Φmm)
68
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330