電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用カップリング
ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
E63
注文コード
02681011
品番
NC063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
105
呼び
E63
寸法T(mm)
2.5
寸法d(Φmm)
64.2
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330