横浜ディスプレイミュージアム
リサイクルポトスブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(cm)
55
注文コード
02681407
品番
GL-5386
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
26
長さ(cm)
葉長:5~7
全長(cm)
55