横浜ディスプレイミュージアム
リサイクルポトスブッシュ
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:5~7
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669392
GL-5384
38
60
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02681407
GL-5386
26
55
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02695021
GL-5385
25
82
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください