溶融亜鉛 防水ねじなしカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02681546 品番 NCZ022W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
セット内容トルクビス:2本 質量(kg)0.112 寸法L(mm)88.8 寸法d(Φmm)27.3 仕上溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする