横浜ディスプレイミュージアム
アソートカクタスコンテナ4AST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02682841
品番
GLA-1261
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
4デザインアソート
こちらはアソート商品につき、デザインを指定することはできません。
材質
PE、PS、鉄、石(鉢:ABS)
幅(cm)
5~8
全長(cm)
10~15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(木箱 27×14×6)