鋼板ねじなし丸BOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02683427 品番 NM191S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 質量(kg)0.34 種類1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)40 呼びE19 寸法D(Φmm)23.6 寸法d(Φmm)19.6 JIS規格JIS C 8340 寸法A(Φmm)89 寸法S(Φmm)16 寸法P(Φmm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする