電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋼板ねじなし丸BOX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683461
品番
NM19LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.36
種類
直角2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
呼び
E19
寸法D(Φmm)
23.6
寸法d(Φmm)
19.6
JIS規格
JIS C 8340
寸法A(Φmm)
89
寸法S(Φmm)
16
寸法P(Φmm)
73