鋼板ねじなし丸BOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02683479 品番 NM251S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 質量(kg)0.36 種類1方出 寸法L(mm)22 寸法H(mm)40 呼びE25 寸法D(Φmm)29.9 寸法d(Φmm)25.9 JIS規格JIS C 8340 寸法A(Φmm)89 寸法S(Φmm)22 寸法P(Φmm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする