電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋳物 ユニバーサルLB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683838
品番
LB039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
タイプ
薄鋼
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
120
寸法D(Φmm)
50
寸法B(mm)
60
寸法T(mm)
4
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
寸法S(Φmm)
36