電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋳物 ユニバーサルLB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683856
品番
LB016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
タイプ
厚鋼
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
90
寸法D(Φmm)
28
寸法B(mm)
33
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
寸法S(Φmm)
16