電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
溶融亜鉛ユニバーサル LB形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02684337
品番
LB016Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
タイプ
厚鋼 HDZ
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
90
寸法D(Φmm)
28
寸法B(mm)
33
寸法T(mm)
4.5
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
寸法S(Φmm)
16