電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
ステンレスねじ無ユニバーサル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
25
注文コード
02684739
品番
SNLB025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.251
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
42
呼び
25
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
40
寸法d(Φmm)
25.9