電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
ステンレスねじ無ユニバーサル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
31
注文コード
02684748
品番
SNLB031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.317
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
47
呼び
31
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
45
寸法d(Φmm)
32.5