電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
ステンレスレスユニバーサルLL型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
16
注文コード
02684791
品番
SLL016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.199
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
35
呼び
16
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
33