電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋼板ねじなしユニバーサルLL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
E19
注文コード
02684818
品番
NLL019S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.23
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
35
呼び
E19
寸法A(mm)
90
寸法D(Φmm)
23.6
寸法B(mm)
33
寸法d(Φmm)
19.6
JIS規格
JIS C 8330
寸法S(Φmm)
16