鋼板ねじなしユニバーサルLL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びE31 注文コード02684836 品番NLL031S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 質量(kg)0.36 寸法L(mm)23 寸法H(mm)47 呼びE31 寸法A(mm)110 寸法D(Φmm)36.3 寸法B(mm)45 寸法d(Φmm)32.3 JIS規格JIS C 8330 寸法S(Φmm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする