GL-5340 プテリスハンガー 横浜ディスプレイミュージアム 02685178

GL-5340 プテリスハンガー 横浜ディスプレイミュージアム 02685178
GL-5340 プテリスハンガー 横浜ディスプレイミュージアム 02685178

プテリスハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1本注文コード02685178品番GL-5340
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質
PVC、PE、鉄
ライトグリーン
幅(cm)
33
長さ(cm)
葉長:8~9
全長(cm)
39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする