曜日別特売
ERC3-RA6C-I-56P-16-150-SE-N-CN ロボシリンダ ERC3-RA6C IAI(アイエイアイ) 02685384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボシリンダ ERC3-RA6C

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード02685384品番ERC3-RA6C-I-56P-16-150-SE-N-CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
タイプロッドタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズリード(mm)16ストローク(mm)150I/OタイプSIOタイプコントローラ種類CONモードケーブル長(m)-最大可搬質量(水平)(kg)40最大可搬質量(垂直)(kg)8最高速度(mm/s)700〈560〉繰返し精度(mm)±0.02ロッド径(Φmm)25ブレーキなし使用環境標準
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする