電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
ステンレスレス 角型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02685825
品番
SK1611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.282
種類
1個用1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
呼び
16