ステンレスレス 角型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02685947 品番 SK1921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)0.419 種類2個用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)40 呼び19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする