福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6袋×50枚)
注文コード
02686007
品番
0124044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
未晒無地製品を大小8サイズ追加し、ラインナップを充実させました。
テイクアウト用をはじめ、様々なシーンでご使用頂けます。
カラー紐(焦げ茶)wp使用し、見た目にアクセントを付けました。
奥行(mm)
160
幅(mm)
240
高さ(mm)
270
材質
未晒無地
紙厚(g/m
2
)
100
質量(g/枚)
36
関連資料:
(1.9MB)